Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
1/4 inç tork tornavida
1/4 inç tork tornavida - 1
1/4 inç tork tornavida - 2
1/4 inç tork tornavida - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

1/4 inç tork tornavida

Değiştirilebilir bıçak ile
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
Belirli bir tork değerine kadar kontrollü sıkma için tork tornavida


  • Tork değeri entegre edilmiş pencereli skala üzerinden nümerik göstergeli ayar aparatı yardımıyla kademesiz olarak ayarlanabilir

  • Kolay kullanım için ergonomik çok bileşenli tutma sapı, hafif, kompakt tasarım. Tork aralığına göre ayarlanmış ergonomik tutma sapı boyutu.

  • Ayarlanmış tork değerine ulaşınca klik sinyali verir.

  • ¼ inç bits uçlar için uç adaptörü

  • Ayarlanan ölçek değerine göre +/-%6 hassasiyet.

  • DIN EN ISO 6789, BS EN 26789'a göre

  • Plastik kutuda teslim edilir


Teslimat kapsamı:


  • Tutma sapı

  • Ayar aparatı

  • ¼ inç bits uçlar için uç adaptörü

  • Fabrika kalibrasyon ve kontrol protokolü