Belirli bir tork değerine kadar kontrollü sıkma için tork tornavida
- Tork değeri entegre edilmiş pencereli skala üzerinden nümerik göstergeli ayar aparatı yardımıyla kademesiz olarak ayarlanabilir
- Kolay kullanım için ergonomik çok bileşenli tutma sapı, hafif, kompakt tasarım. Tork aralığına göre ayarlanmış ergonomik tutma sapı boyutu.
- Ayarlanmış tork değerine ulaşınca klik sinyali verir.
- ¼ inç bits uçlar için uç adaptörü
- Ayarlanan ölçek değerine göre +/-%6 hassasiyet.
- DIN EN ISO 6789, BS EN 26789'a göre
- Plastik kutuda teslim edilir
Teslimat kapsamı:
- Tutma sapı
- Ayar aparatı
- ¼ inç bits uçlar için uç adaptörü
- Fabrika kalibrasyon ve kontrol protokolü
Tanımlı bir tork değerine kadar sıkılması gereken endüstriyel ve ticari uygulamalar ile ilgili vidalama işlerinde, ör. işleme, kesme ve sökülebilir bağlantılar. Elektronik ve montaj uygulamaları, ör. hassas bileşenler ve montajlar. Otomotiv endüstrisi, ör., hava yastığı c bağlantı parçası. Tıbbi teknoloji, vb.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!