Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Darbeli matkap ucu seti Plus Quadro-L Vario, 7 parça
Donatı demirleri ve sert malzemeler için mükemmel çözüm. Dört kesicili tek parça simetrik uç ve merkezi güçlendirilmiş dört spiralli Vario helezon özelliklidir.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Donatılı yapılarda delik açarken önemli ölçüde iyileştirilmiş işlev
Simetrik 4 x 90° kesici elmas geometrisi (10mm çapa varan dayanıklı karbür baş) sayesinde matkap ucunun takılması ya da delme sırasında merkezden kayması önlenir (örn. donatı demirlerinde).
Belirgin şekilde daha hızlı delme.
Gelişmiş uç geometrisi ve kesici kenarlara asimetrik olarak yerleştirilmiş yükseltiler, çekişin daha iyi olmasını sağlar.
Kullanım ömrü boyunca mükemmel delme özellikleri.
- Kafa yapısı matkap ucu çapına göre ayarlanmıştır
- Çelik gövde ile maksimize edilmiş temas yüzeyleri sayesinde yüksek stabilite için tek parça tungsten karbür elementi.
Önemli ölçüde iyileştirilmiş delme hızı ve toz giderme, aynı zamanda
kırılmaya karşı artırılmış güvenlik sunar.
Ön kısımda daralan ve arka kısımda genişleyen sırtlı Vario konveyör helezonu ve helezon ucunda daha keskin açı sürtünmeyi azaltır, yüksek stabilite ve darbe enerjisinin maksimum iletimini sağlar.
Açılan delikte optimum ilerleme
Matkap ucunun dört kesme kenarı ve dört spiral geometrisi sayesinde, delikte en iyi
şekilde ilerlenir.
Hassas delme
Özel kendinden merkezleme ucu, sapma yapmadan hassas şekilde delme sağlar.
ORSY® sistemi için uygun, istiflenebilirlik, optimize edilmiş bağlantı ve basit açılma gibi kullanışlı ayrıntılara sahip kompakt ve pratik
sistem kutusu.
Donatı demirleri sadece bir inşaat mühendisinin izni ile delinebilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!