Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Ön eklenti DWD XP
Özellikle ticari inşaat ve mağaza düzenlemesi uygulamaları için
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yüzey kaplaması sayesinde parmak izi bırakmaz
Çekmecelerde belirli bir yükün olması beklendiği mülk ve mağaza inşaatı gibi belirli uygulama alanları için ankrajlı ön bağlantıları tavsiye ederiz.
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir.
ASSY vida ∅ 3,5 x 17 mm ile monte edilmiştir. Bastırmalı ankrajlar için matkap delikleri havşa olmalıdır; bu, genleşme ankrajı için gerekli değildir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!