Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Altıköşe somun, alçak tip, sabitleme parçalı (metal olmayan ek parça) ince diş DIN 985, çelik I10I, çinko kaplamalı, sarı krom kaplamalı (A2C)
Altıköşe somun, alçak tip, sabitleme parçalı (metal olmayan ek parça) ince diş DIN 985, çelik I10I, çinko kaplamalı, sarı krom kaplamalı (A2C) - 1
Altıköşe somun, alçak tip, sabitleme parçalı (metal olmayan ek parça) ince diş DIN 985, çelik I10I, çinko kaplamalı, sarı krom kaplamalı (A2C) - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Altıköşe somun, alçak tip, sabitleme parçalı (metal olmayan ek parça) ince diş DIN 985, çelik I10I, çinko kaplamalı, sarı krom kaplamalı (A2C)
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
Not
  • DIN 985'e uygun düşük nominal yükseklikli altıköşe somunlar, ISO 898-2'ye göre test yüklerini destekleyemez

  • Mukavemet sınıfı adında, ayrım oluşturmak için mukavemet kodunun önüne ve sonuna eklenen iki dikey çubuk bulunur.


DIN 985 yerini ISO 10511'a bırakmıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (M7, M18, M22, M27, M33 diş ve nominal çaplı > M36 kaldırılmıştır | İnce diş kaldırılmıştır | Somun yüksekliği değiştirilmiştir | M10, M12 ve M14 ölçüleri için ağız genişliği 16, 18 ve 21 mm olarak değiştirilmiştir | Mukavemet sınıfları 04 ve 05 olarak değiştirilmiştir).