Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Altıköşe somun, sabitleme parçalı yüksek tip (metal olmayan ek parça)
DIN 982 düz A4 paslanmaz çelik
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 982 geri çekilmiş ve ISO 7040 bunun yerini almıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (M7, M18, M22 dişler kaldırılmıştır | M3, M4, M30 ve M36 dişler ilaveten dahil edilmiştir | somun yüksekliği değiştirilmiştir | M10, M12 ve M14 dişler için düzler arasındaki genişlik 16 mm, 18 mm ve 21 mm olarak değiştirilmiştir | ISO 10512'ye ince diş eklenmiştir | Mukavemet sınıfı 12 kaldırılmıştır | ISO 7040 mukavemet sınıfları 5, 8, 10 için geçerlidir).
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!