Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Gijon
DIN 976-1 (form A) metrik ISO standart dişli, paslanmaz çelik A4
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mukavemet sınıfı A4-70 ve nominal diş çapı d ≥ 5 mm olan paslanmaz östenitli çelikten yapılmış saplamalar, bir yüzde çelik derecesi A4 olarak tanımlanır. Belirtilen adlandırmaya alternatif olarak, saplamalar bir uçta ateş kırmızısı rengiyle (RAL 3000) tanımlanabilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!