Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Gijon
Gijon - 1
Gijon - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Gijon

DIN 976-1 (A form), metrik ISO standart dişli, paslanmaz çelik A2

  • Uzunluk: 1000 mm
  • Standartlar: DIN 976-1
  • Malzeme: Paslanmaz çelik A2
  • Vidalama özelliği sınıfı: 70
  • Yüzey: Çıplak
  • Şekil: A
  • Diş tipi: Metrik diş
  • Tanımlama rengi: Trafik yeşili RAL 6024
  • ROHS uyumlu: Evet

Ürün açıklamasını okuyun

11 tasarımları mevcut

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Modeller

Filtremizi kullanarak ve özellikleri seçerek aramanızı geliştirebilirsiniz.

Ürün no. Diş tipi x nominal çap Uzunluk Standartlar Malzeme Adet Paket birimi
Fiyat/Paket birimi
095412
M12 1000 mm DIN 976-1 Paslanmaz çelik A2
1 ad.
095414
M14 1000 mm DIN 976-1 Paslanmaz çelik A2
1 ad.
095418
M18 1000 mm DIN 976-1 Paslanmaz çelik A2
1 ad.
095416
M16 1000 mm DIN 976-1 Paslanmaz çelik A2
1 ad.
095422
M22 1000 mm DIN 976-1 Paslanmaz çelik A2
1 ad.
095420
M20 1000 mm DIN 976-1 Paslanmaz çelik A2
1 ad.
095424
M24 1000 mm DIN 976-1 Paslanmaz çelik A2
1 ad.
09545
M5 1000 mm DIN 976-1 Paslanmaz çelik A2
09546
M6 1000 mm DIN 976-1 Paslanmaz çelik A2
09548
M8 1000 mm DIN 976-1 Paslanmaz çelik A2
095410
M10 1000 mm DIN 976-1 Paslanmaz çelik A2

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyat ve ekran gösterge bilgisi

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Not

M5 diş çapından itibaren saplamalar güç sınıfı işaretine alternatif olarak tek bir uçta (yüzde) aşağıdaki renkle işaretlenebilir.


Paslanmaz çelik A2 — RAL 6024 Trafik Yeşili