DIN 934 geri çekilmiş ve ISO 4032/8673 bunun yerini almıştır. Hiçbir benzerlik yoktur (Nominal çap değiştirilmiştir | Bazı somun yükseklikleri değiştirilmiştir | Standart diş için M10, M12, M14, M22 düzler arası genişlik değiştirilmiştir | Standart diş için ISO 4032 | İnce diş için ISO 8673).
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!