Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Altıköşe somun
Altıköşe somun - 1
Altıköşe somun - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Altıköşe somun

DIN 934, çelik I6I/I8I, mavi galvanize, pasifize (A2K)

İndirim oranı
Paket birimi
İstek üzerine verilen fiyat
Varyant seçin

Ürün açıklamasını okuyun

17 tasarımları mevcut
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
Not

DIN 934 standardına uygun altıköşe somunlar, DIN EN ISO 898-2'ye göre test yüklerini destekleyemezler.


  • Mukavemet sınıfı adında, ayrım oluşturmak için mukavemet kodunun önüne ve sonuna eklenen iki dikey çubuk bulunur.


DIN 934 geri çekilmiş ve ISO 4032/8673 bunun yerini almıştır. Hiçbir benzerlik yoktur (Nominal çap değiştirilmiştir | Bazı somun yükseklikleri değiştirilmiştir | Standart diş için M10, M12, M14, M22 düzler arası genişlik değiştirilmiştir | Standart diş için ISO 4032 | İnce diş için ISO 8673).