Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Altıköşe somun
DIN 934, çelik I6I/I8I, mavi galvanize, pasifize (A2K)
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 934 standardına uygun altıköşe somunlar, DIN EN ISO 898-2'ye göre test yüklerini destekleyemezler.
- Mukavemet sınıfı adında, ayrım oluşturmak için mukavemet kodunun önüne ve sonuna eklenen iki dikey çubuk bulunur.
DIN 934 geri çekilmiş ve ISO 4032/8673 bunun yerini almıştır. Hiçbir benzerlik yoktur (Nominal çap değiştirilmiştir | Bazı somun yükseklikleri değiştirilmiştir | Standart diş için M10, M12, M14, M22 düzler arası genişlik değiştirilmiştir | Standart diş için ISO 4032 | İnce diş için ISO 8673).
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!