Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Düşük Kafa Allen Başlı Cıvata
Düşük Kafa Allen Başlı Cıvata - 1
Düşük Kafa Allen Başlı Cıvata - 2
Düşük Kafa Allen Başlı Cıvata - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Düşük Kafa Allen Başlı Cıvata

DIN 7984, paslanmaz çelik A4-070, düz

  • Diş tipi x nominal çap: M6
  • Uzunluk: 25 mm
  • Kafa çapı: 10 mm
  • Vida başı yüksekliği: 4 mm
  • Standartlar: DIN 7984
  • Malzeme: Paslanmaz çelik A4
  • Vidalama özelliği sınıfı: 070
  • Yüzey: Çıplak
  • ROHS uyumlu: Evet
  • Vida başı tipi: Yassı başlı düşük
  • Tahrik tipi: İç altıköşe
  • Vida iç yolu: IH4
  • Diş tipi: Metrik diş
  • Diş biçimi: Standart metrik diş
  • Diş uzunluğu (metrik diş): 18 mm
  • Ürün sınıfı: A

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Modeller

Filtremizi kullanarak ve özellikleri seçerek aramanızı geliştirebilirsiniz.

Ürün no. Diş tipi x nominal çap Uzunluk Kafa çapı Vida başı yüksekliği Adet Paket birimi
Fiyat/Paket birimi
02976 25
M6 25 mm 10 mm 4 mm
500 ad.

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyatlandırma hakkında bilgiler

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Not

Kafa geometrileri nedeniyle bu cıvatalar yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 3506-1.