Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Altıköşe somun, alçak tip, ince dişli DIN 439, çelik, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş(A2K)
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
İnce dişli DIN 439 şekil B, ISO 8675 tarafından geri çekilmiş ve değiştirilmiştir. Bazı benzerlikler vardır (paslanmaz çelik mukavemet sınıfı 50 iken 025 olarak ve 70 iken 035 olarak değiştirilmiştir) | M10, M12, M14, M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir | Nominal çap M1.8 çıkarılmıştır | ISO 8675'te yalnızca ince diş bulunur. | Standart diş ISO 4035'e taşınmıştır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!