Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Düzleştirilmiş bombe başlı altı kanallı vida DIN 34805-1, TX bağlantı, A2-070 paslanmaz çelik, düz
Düzleştirilmiş bombe başlı altı kanallı vida DIN 34805-1, TX bağlantı, A2-070 paslanmaz çelik, düz - 1
Düzleştirilmiş bombe başlı altı kanallı vida DIN 34805-1, TX bağlantı, A2-070 paslanmaz çelik, düz - 2

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Düzleştirilmiş bombe başlı altı kanallı vida DIN 34805-1, TX bağlantı, A2-070 paslanmaz çelik, düz

İndirim oranı
Paket birimi
İstek üzerine verilen fiyat
Varyant seçin

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Montaj verimliliğinde artış



Altı kanallı (TX) bağlantı elemanları kullanılarak yapılan bağlantılarda kuvvet, örneğin altıgen ekleme bağlantılarda olduğu gibi tek bir nokta üzerinde yoğunlaşmak yerine bağlantı yanları boyunca geniş bir yüzeye dağıtılır. Bunun birçok avantajı vardır:


  • Düşük alet aşınması

  • Kuvvet optimum şekilde dağıtıldığından alet kaymaz
Not

Kafa geometrileri nedeniyle bu vidalar yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 3506-1