Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Cırcırlı bits ürün seti, 10 mm
Motorlu araç ve kargo uygulamaları için özel bits ürün seti, 38 parça
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
10 mm uçlar için cırcır koluyla
Ek adaptör 1/2 inçlik cırcır koluyla çalışmayı sağlar
Çok az genel ağırlığa sahip uç cırcırı
Yüksek kaliteli çanta iç süngeri ve sabitleme etkisiyle sac kutuda verilir
İçindekiler:
38 parça
- 8 TX uç, 10 mm, uzunluk 30 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 8 TX uç, 10 mm, uzunluk 70 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 3 TX uç, 10 mm, uzunluk 120 mm
TX 40, 45, 50
- 6 altıköşe alyan lokma ucu, 10 mm, uzunluk 30 mm
Boyut 5, 6, 7, 8, 10, 12
- 5 XZN üçlü kare uç, 10 mm, uzunluk 30 mm
XZN M 5, 6, 8, 10, 12
- 4 XZN üçlü kare uç, 10 mm, uzunluk 75 mm
XZN M 6, 8, 10, 12
- 2 Adet PH uç, 10 mm, uzunluk 30 mm
PH 2, 3
- 10 mm uçlar için 1 cırcır kolu
- 1/2 inç cırcır kolu için 1 adaptör
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!