Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Adaptörlü cırcır tornavida, otomotiv/metal işleri
12 bits uç ile birlikte
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Şaft: Parlak krom kaplama, mıknatıslı dairesel şaft
Uç: DIN 3126-D 6,3
Güçlü cırcır tornavida
28 dişli, maks. tork 20 Nm'nin üzerinde.
Cırcır işlevi avantajı
Eli yeniden konumlandırmaya gerek yoktur. Bu da her türlü montaj işinde hızlı ve etkili çalışma sağlar.
Maks. 12 uç için bits uç adaptörü
Uzatılabilir, döner adaptör; ihtiyacınız olan ucu kolayca bulmanızı sağlar.
Renkli kodlama sistemine sahip 1/4 inç bits uçlu
Würth renkli kodlama sistemi kullanarak bits uçların hızlı bulunması – her vida için doğru bits uç.
İçindekiler: 13 parça
- 1 boş cırcır tornavida
- PH 1; PH 2; TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; altıköşe yuvalı 4 mm; altıköşe yuvalı 5 mm; altıköşe yuva 6 mm; düz 0,6 x 4,5 mm; bağlantı ucu 1/4 inç uçlarının her birinden birer adet
Otomotiv ve metal sektörleri için.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!