Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Kombine cırcırlı anahtar, esnek
Kombine cırcırlı anahtar, esnek - 1
Kombine cırcırlı anahtar, esnek - 2
Kombine cırcırlı anahtar, esnek - 3
Kombine cırcırlı anahtar, esnek - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kombine cırcırlı anahtar, esnek

Esnek cırcır kafası parmaklar için daha fazla hareket alanı sağlar ve engelleri giderir
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
Lokma ucu tahriki:


  • POWERDRIV değiştirildi, çift altıgen

  • Hassas dişli - 72 dişli, 5° dönüş açısı

  • Sorunsuz ve güvenli çalışma için hassas şekilde üretilmiş lokma göbeği

  • En dar noktalarda çalışmak için ince tasarım


Esnek cırcır kafası:


  • 180° mafsal

  • Özellikle dar alanlarda montaj veya gevşetme konusunda yüksek esneklik


Standart: DIN 899 uyarınca maks. tork



Geometri:


  • Düz lokma ucu

  • 15° açık uç konumu
Not

Bu, yalnızca maksimum tork ile yüklenebilen özel bir alettir. Bu nedenle, anahtarlar vidaları gevşetmek için yalnızca kısmen uygundur.