Akülü matkap ABS 18 POWER M-CUBE
Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Akülü matkap ABS 18 POWER M-CUBE
140 Nm tork ile şantiyelerde zor koşullarda kullanıma yönelik özel olarak tasarlanmış çok güçlü, kullanışlı, akülü matkap
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
- Motorun aşırı ısınması, sıkışması veya aşırı yüklenmesi durumunda elektronik motor koruma işlevi motoru erken kapatacağından motor sürekli izlenir
- Verimli, az bakım gerektiren, güç rezervlerine ve uzun kullanım ömrüne sahip kömürsüz EC motor, yük altında bile daha istikrarlı bir hız eğrisi sağlar.
- Akü bloğundaki LED ışık, iyi aydınlatılmış çalışma alanı sağlar
- Şantiyelerde ağır hizmet tipi kullanımına yönelik sağlam tasarım
- Maksimum kullanım ömrü ve düşük aşınma
- Sertleştirilmiş karbür sıkma çeneli 13 mm Röhm metal mandren
- Elektronik sinyal anahtarı
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!