Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Conta sökücü sprey
Sızdırmazlık malzemelerini, yapıştırıcıları, boyaları vb. sadece dakikalar içinde çıkarır
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sağlam tutarlılık
Dikey yüzeylerde akmaz
- Boyalı yüzeylere püskürtmeyin
- Uygulamadan önce uyumluluğu kontrol edin
- Hassas plastikler, PVC ve sentetik malzemeler için uygun değildir
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Metal, ahşap, cam, seramik, polietilen ve polipropilen üzerinde geniş kullanım yelpazesi
- Kutuyu iyice çalkalayın
- Yüzeye püskürtün ve etki göstermesi için 5-10 dakika bekleyin
- Uygun bir ekipman kullanarak yüzeyi işleyin
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!