Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çok işlevli elektrikli T kollu anahtar
5/6 mm kare, 9 mm üçgen, 3-5 mm çaplı çift uç, 7-8 mm kare, 1/4 inç PH2 uç ile kilit sistemleri için pratik T kollu anahtar
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Plastik klipsli pratik katlanır T kollu anahtar
Gömlek veya tulum cebinde saklamak için
Çeşitli anahtarlar konuma yerleştirilebilir
Çift dönüş mekanizması
Anahtar dolapları, pencereler, kapılar, ısıtma sistemleri, sokak lambaları ve elektrik uygulamaları, gaz ve su kaynağı, klima ve havalandırma sistemlerinde vidalama işleri için özel olarak tasarlanmıştır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!