Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çok amaçlı klima kompresör yağı Pro
Klima kompresörü teknolojisinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanan katkı maddesi içeren yüksek kaliteli sentetik yağ
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Aşağıdaki soğutucu maddeler ile uyumludur: R 23, R 125, R 134a, R1234yf, R 227, R 413a, R 407c, R 410a, R 404a, R 507, R 744.
PAG yağı ve ester yağı ile karıştırılabilir
Tüm uygulamalar için tek yağ
Mükemmel yağlama etkisi
- Kompresörün servis ömrünü uzatır
- Kompresörde yüksek soğutucu madde sıkıştırma derecesi
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Soğutucu madde devresindeki araç klima kompresörlerinin yağlama ve bakım işlemlerinde üniversal olarak kullanılır.
Kompresör yağını araç üreticisinin tavsiye ettiği miktara göre takviye etme ve klima servis cihazı aracılığıyla klima devresine ekleme.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!