Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Denizcilik için gres yağı
Yarı sentetik PTFE bazlı gres yağı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Suda ve buharda çözünmez
- Tatlı su ve tuzlu suda çalışan ekipmanda kullanın
- İyi sıçrama direnci
- Yağlama gerektiren çoğu mekanizmanın çalışma koşullarını ciddi oranda iyileştirir
- PTFE eklenerek geliştirilmiş sentetik makro molekül bazlı formül
- Sürtünme katsayısını iyileştirir
- Yüksek sıcaklıklarda çalışmak mümkündür
- Metale iyi tutunma
- Daha az aralıklarla yağlama
- Mükemmel mekanik kararlılık
- Mükemmel aşırı basınç (EP) özellikleri, yük altındaki rulmanları yağlamak için uygundur
- Titreşimlere karşı çok iyi direnç
- Harici kimyasallara ve korozyona karşı çok iyi direnç
Ticari denizcilik, tatil amaçlı denizcilik sektörü, ticari limanlar, su yollarında yoğun kullanım için özel olarak geliştirilmiştir
Nemli ve tuzlu ortamlar için ideal gres yağı. Su püskürmesine maruz kalan parçaları, rulmanları, makaraları, pompaları, zincirleri yağlamak için ideal
En iyi performans için işlenecek yüzeylerin ve mekanik parçaların temiz ve her türlü oksitlenmiş veya eski gres yağından arınmış olduğundan emin olun
Manuel, pnömatik veya pille çalışan gres pompasıyla kullanın. Orijinal ambalajında dikey olarak, kapalı olarak ve mümkünse temiz, kuru ve serin bir ortamda saklayın
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!