Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çok amaçlı döşeme koruma spreyi Üniversal
Kumaştan yapılmış yüzeylerde suya, yağa ve kire karşı koruma sağlar.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Mükemmel suya karşı direnç
- Kumaşın ömrünü uzatır
- Kire, yağa ve gres gibi leke oluşumlarına karşı koruma sağlar
- Kumaş gözeneklerinin canlı kalmasını sağlayarak hava iletkenliğini korur
- Çok iyi aşınma direnci
- Isıl işlemi gerektirmez
- Kalıcı flor bileşikleri içermez (PFOA, PFOS ve APEO içermez)
Yalnızca iyi havalandırılan bir alanda kullanın. Yalnızca birkaç saniye püskürtün. Çocuklardan uzak tutun. Çözücüler içerir. Fazla polisaj uygulanmış deriler ve boyalı pürüzsüz deriler için uygun değildir. Uygulamadan önce görünmeyen bir alanda malzeme uyumluluğunu test edin. Hassas plastikleri ve boyaları uygulamadan önce örtün. Kumaş olmayan yüzeylerden fazla malzemeyi silerek çıkarın.
Dikkat! Aşağıdaki açıklamalara uyduğunuzdan emin olun! Solunması halinde sağlığa zararlı olabilir. Yalnızca açık alanlarda veya iyi havalandırılan odalarda kullanın. Yalnızca birkaç saniye püskürtün. Yalnızca geniş deri ve tekstil ürünleri üzerine püskürtün ve açık alanlarda iyice havalanmasına izin verin. Çocuklardan uzak tutun.
Bu bilgiler, yalnızca deneyimlerimize dayalı önerilerdir. Ön test gerekir. Ürünü kullanırken hem teknik veriler sayfasına hem de yürürlükteki yönetmeliklerin spesifikasyonlarına uyulmalıdır.
Kumaş tavanlı üstü açık arabalar, tenteler, güneşlikler, çadırlar, sırt çantaları, spor kıyafetler ve iş kıyafetlerinin yanı sıra çeşitli deri türleri (fazla polisaj uygulanmış deri ve rugan deri türleri hariç)
1. Uygulamadan önce uygulama talimatlarını okuyun
2. Kumaş; temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır
3. Su geçirmez spreyi yaklaşık 15-20 cm'lik bir mesafeden püskürtün
4. Uygulama sonrasında iyice havalandırıp tamamen kurumaya bırakın
Uygulamadan önce görünmeyen bir noktada malzeme uyumluluğunu test edin. Üreticinin bakım talimatlarına uyun. Doğrudan güneş ışığı altında veya sıcak yüzeyler üzerinde kullanmayın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!