Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Pompalı sprey kabı Çözücüler için
Teneke kutularda veya varillerdeki çözücü içeren ürünlerin basit şekilde işlenmesi için
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Portatif kaplardan güvenli manuel çıkarma
Yüzey hissi veren elemanlar sayesinde açılması kolaydır
Uzun tutma koluyla ergonomik ve sağlam sprey püskürtücü
- Düşük çalışma gücü sayesinde daha az yorucu iş
- Takım arabasına da takılabilir
Özelleştirilebilir etiket
- Doldurulmuş sıvıyı etiketlemek için alan
- Güvenlik talimatları için ekstra alanlar
Konik şekli sayesinde iyi denge
Çözücü bazlı temizleyiciler için (güçlü temizleyiciler, üniversal seyrelticiler ve 1A montaj ve parça temizleyicileri, asidik ve alkali temizleyiciler ya da aseton veya etanol gibi polar çözücüler için uygun değildir)
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!