Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çakma dübel W-ED
M12 (karot makinaları için) ve DW 15 (DYWIDAG® dişi dişli DW15) boyutlarındaki beton, çinko kaplı çelikte sabitleme için metrik dişe sahip dişi dişli dübel
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Küçük matkap deliği derinliği sayesinde hızlı, uygun maliyetli montaj
- Çatlaksız betonda yüksek yük taşıma kapasitesi sayesinde maksimum güvenlik
- İlgili manuel dübel germe aletini kullanarak güvenli montaj
- Montaj tipi: Maşalı pim montajı
- Beklemeden hemen yük taşıma kapasitesi
Bağlanan parça istendiğinde kolayca çıkarılabilir
Bağlanan parça, bir sabitleme vidası veya gijon ile sabitlenebilir
W-ED M12:
Dübelin özel boşluksuz dış duvarı, karot makinasından ani yükleme durumunda bile sabitleme tabanının kırılmasını güvenilir şekilde önler. Belirtilen torkla monte edilecektir.
W-ED DW15:
- Çok yönlü: Değişken çubuk uzunlukları ve kenetleme mukavemetleri kullanılabilir
- Kirlenmeye dayanıklı diş
- Zaman kazandırır: Tork uygulamak gerekemez
DYWIDAG® dişi dişli (DYWIDAG® Walter Bau AG'nin tescilli bir ticari markasıdır)
- Dübel sadece ağırlıklı olarak statik yükler veya yarı statik yüklerle sabitlemeler için kullanılabilir; W-ED M12 (onaysız)
- Çatlaksız beton >= C20/25 ve basınca dayanıklı doğal taşta kullanılabilir. Daha yüksek beton mukavemetleri için daha yüksek değerler mümkündür
- Sabitleme karot makinaları için uygundur (boşluksuz dübel gövdesi)
W-ED DW (onaylanmamış)
- Çatlaksız beton >= 15/20 ila maks. C50/60 ve basınca dayanıklı doğal taşta kullanılabilir/daha yüksek beton mukavemetleri için daha yüksek değerler mümkündür
- Kalıbın şantiyede hazırlanan beton konstrüksiyona sabitlenmesi
- Üst kenarları betonlarken köşe öğelerinin sabitlenmesi
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!