Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çift taraflı yıldız anahtar seti, derin eğimli
Metrik, DIN 838/ISO 3318
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yuva: POWERDRIV 12 köşe
Malzeme: Krom vanadyum çeliği
Yüzey: Krom kaplama, polisajlı halkalar
Geometri: Halka yanları eğimi 18°
İçindekiler: 8 parça.
6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 ve 20 x 22 çift halkalı anahtarların her birinden 1 adet
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!