Çift taraflı yıldız anahtar Powerdriv®
Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çift taraflı yıldız anahtar Powerdriv®
Tasarım: metrik, düz
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
- Tahrik: POWERDRIV çift altıgen
- Standart: DIN 837/ISO 1085
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Yüzey: polisajlı, krom kaplamalı
- Geometri: Düz halka yanları, 12º dönüş açısı. İnce cidarlı kafalar, her iki tarafta havşalı
- Kısa mil ve ince kafalar sayesinde en dar alanlarda kullanılabilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!