Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Çift taraflı açık yıldız anahtar seti

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Çift taraflı açık yıldız anahtar seti

5 parça
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
Tahrik: POWERDRIV



Standart: DIN 3118



Geometri: Halka yanları 15° açılı, halkalar 5° açılı



7 x 9 ila 12 x 14 mm boyut, altıgen



14 x 17 ila 30 x 32 mm boyut, çift altıgen



Malzeme: Krom vanadyum çeliği



Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı kafalar



İçindekiler: 5 parça


1'er adet çift taraflı açık yıldız anahtar, boyut 7 x 9, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19