Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Çift taraflı yapışkan bant Multitack
Çift taraflı yapışkan bant  Multitack  - 1
Çift taraflı yapışkan bant  Multitack  - 2
Çift taraflı yapışkan bant  Multitack  - 3
Çift taraflı yapışkan bant  Multitack  - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Çift taraflı yapışkan bant Multitack

Yüksek yapışma gücü ve mükemmel mukavemete sahip çift taraflı yapışkan bant
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
75°C'ye kadar ısıya dayanıklı



Son derece yüksek ve uzun ömürlü yapıştırıcı gücü


  • Mükemmel yapışma gücü ve son derece yüksek nihai yapışma

  • Yüksek sıcaklıkta mükemmel iç mukavemet

  • Elle yırtılabilir

  • Düz ve pürüzlü yüzeylerde yüksek yük uygulamaları için son derece uygundur


Bandın metre başına taşıma kapasitesi:


  • 8 kg/25 mm genişlik

  • 6 kg/19 mm genişlik

  • 4 kg/12 mm genişlik


Çeşitli yüzeyler için uygundur


  • Düşük yüzey enerjisi olan malzemeler de dahil olmak üzere çeşitli alt tabakalara mükemmel uyum sağlar

  • Metal, plastik, PE, PP, ahşap, cam, taş/beton üzerine uygulama
Not

İdeal işleme sıcaklığı yaklaşık 15°C - 30°C arası. 10°C ile +30°C arasındaki sıcaklıklarda saklayın. Maksimum sıcaklık direnci + 75°C. Multitack yapışkan bandı kullanmadan önce, lütfen tüm Multitack kutularında bulunan işleme talimatlarımıza uyun.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Uzun süren depolama ve işleme koşulları ile çok sayıda uygulamadan doğacak spesifik sonuçlar için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışmanlık veya hizmetin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.