Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çift taraflı yapışkan bant Multitack
Yüksek yapışma gücü ve mükemmel mukavemete sahip çift taraflı yapışkan bant
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
75°C'ye kadar ısıya dayanıklı
Son derece yüksek ve uzun ömürlü yapıştırıcı gücü
- Mükemmel yapışma gücü ve son derece yüksek nihai yapışma
- Yüksek sıcaklıkta mükemmel iç mukavemet
- Elle yırtılabilir
- Düz ve pürüzlü yüzeylerde yüksek yük uygulamaları için son derece uygundur
Bandın metre başına taşıma kapasitesi:
- 8 kg/25 mm genişlik
- 6 kg/19 mm genişlik
- 4 kg/12 mm genişlik
Çeşitli yüzeyler için uygundur
- Düşük yüzey enerjisi olan malzemeler de dahil olmak üzere çeşitli alt tabakalara mükemmel uyum sağlar
- Metal, plastik, PE, PP, ahşap, cam, taş/beton üzerine uygulama
İdeal işleme sıcaklığı yaklaşık 15°C - 30°C arası. 10°C ile +30°C arasındaki sıcaklıklarda saklayın. Maksimum sıcaklık direnci + 75°C. Multitack yapışkan bandı kullanmadan önce, lütfen tüm Multitack kutularında bulunan işleme talimatlarımıza uyun.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Uzun süren depolama ve işleme koşulları ile çok sayıda uygulamadan doğacak spesifik sonuçlar için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışmanlık veya hizmetin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
ABS, PET, PE, PP, PVC, ahşap, metal, toz boya kaplamalı yüzeyler, seramik karolar, boyalı yüzeyler, cam, pürüzlü ve gözenekli yüzeyler gibi hemen hemen tüm yüzeylerde yapışma. İç mekanda kullanım için: Gerekli yapıştırıcı yüzey, kg yük başına en az 25 cm²'dir. Tabanlar, isim plakaları, kancalar, mektup kutuları, panel malzemeleri, fayanslar, LED profilleri vb.nin hızlı ve kolay montajı. Poliüretan ve polistiren köpükten yapılmış dekoratif süslemeler ve çerçeveler için uygundur. Duman dedektörlerini kurmak için idealdir. Metal/yapı hizmetleri: Kablo kanallarının yapıştırılması, tabelalar, cam elemanlar, kollar vb.nin takılması. Sıhhi uygulamalar: dekoratif elemanlar, rulo sistemleri vb.
Ürünü uygulamadan önce yüzeyler temiz, kuru ve toz, gres, yağ ve diğer kirletici maddelerden arındırılmış olmalıdır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!