Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Karoser yapıştırıcısı Powerbond
Karoser yapıştırıcısı Powerbond - 1
Karoser yapıştırıcısı Powerbond - 2
Karoser yapıştırıcısı Powerbond - 3
Karoser yapıştırıcısı Powerbond - 4

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Karoser yapıştırıcısı Powerbond

Kaporta onarımları için yüksek mukavemetli 2 bileşenli epoksi reçine sistemi
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
Yüksek mukavemetli epoksi reçine yapıştırıcı


  • Onarım sayesinde orijinal yapısı ve formu eski haline getirir

  • Daha az punta kaynağı

  • Otomotiv üreticilerinin gereksinimlerini karşılar


Cam partikül teknolojisi


Yüksek baskıdan sonra bile 0,7–1,2 mm'lik bir yapıştırıcı katman kalınlığı sağlanır



Mükemmel kararlılık


Tutkal, dikey yüzeylerde akmaz (tiksotropik)



Mükemmel korozyon koruması


  • Orijinal korozyon direnci korunur

  • Kaynak noktalarında korozyon oluşumunu önler


Kaynak yapılabilir



Rendelenebilir/boyanabilir



Silikon ve VOC içermez

Not

Yük taşıyan kaporta parçaları için uygun değildir (örn. A direkleri, uzunlamasına şasi kirişleri vb.). Kaporta parçaları yalnızca kısmen değiştirilmişse "gölge dikişleri" görünebileceği için görünür yüzeylere yapıştırıcı uygulamayın. Araç üreticisi tarafından verilen onarım talimatlarına uyun.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.