Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
SHARK TWIST çift komponentli çok amaçlı dübel
SHARK TWIST çift komponentli çok amaçlı dübel - 1
SHARK TWIST çift komponentli çok amaçlı dübel - 2
SHARK TWIST çift komponentli çok amaçlı dübel - 3
SHARK TWIST çift komponentli çok amaçlı dübel - 4
SHARK TWIST çift komponentli çok amaçlı dübel - 5
SHARK TWIST çift komponentli çok amaçlı dübel - 6
SHARK TWIST çift komponentli çok amaçlı dübel - 7
SHARK TWIST çift komponentli çok amaçlı dübel - 8
SHARK TWIST çift komponentli çok amaçlı dübel - 9

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

SHARK TWIST çift komponentli çok amaçlı dübel

Basit, yenilikçi çok amaçlı dübel, sekiz yönlü sarımıyla esneklik ve kurulum kolaylığını birleştirir

İndirim oranı
Paket birimi
İstek üzerine verilen fiyat
Varyant seçin

Ürün açıklamasını okuyun

3 tasarımları mevcut
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
Tek dübel. Sekiz sarım.


  • Dübel, tek bir parmak kullanılarak yüzeye sıfır hizada yerleştirilebilir, çekiç gerektirmez

  • Vidalama kolaylığı sayesinde hızlı bir şekilde takılabilir


Üniversal kullanım için


  • Ahşap dişli ve metrik dişli bir vida ile birlikte bileşenleri sabitlemek için

  • Her dübel boyutu, birkaç farklı vida çapıyla uyumludur


Yüksek güvenlik seviyesi


  • Son derece geniş temas yüzeyine sahip sekiz sarım güvenli tutuş sağlar

  • Daha fazla güvenlik için ETA değerlendirmesinde kanıtlandığı şekilde ASSY-D vida ile birlikte betonda ve duvarlarda yedek yapısal olmayan bir sistemdeki dübeller için yüksek yük değerleri

  • Düşük montaj torku ve yüksek aşırı tork

  • Aşırı dönme koruması, matkap deliğindeki dübelin aşırı sıkılmasını önler


Dayanıklılık ve direnç


  • Paslanmaya, hava koşullarına ve eskimeye karşı dayanıklıdır

  • Altı aya kadar UV dirençli


Çok çeşitli sabitleme seçenekleri


  • Hafif ila orta yükleri sabitlemek için idealdir

  • Dış mekanlarda veya banyolarda paslanmaz çelik cıvata ile birlikte kullanılabilir


Diğer avantajı


  • SHARK TWIST'in özel plastik kombinasyonu sayesinde metrik dişli vidalar bile herhangi bir sorun yaşamadan vidalanabilir, örneğin sıhhi tesisat kurulumlarında asılı öğeler için dişli saplamalar veya gijonlar ya da metrik vidalar
Performans Kanıtı

ETA-22/0877

Not

Montaj için ASSY-D vidayı öneririz.

Kullanım alanı
Kılavuz

ETA-22/0877