Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çift taraflı yıldız anahtar seti, derin eğimli
12 parça. Metrik, DIN 838/ISO 3318.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yuva: POWERDRIV çift altıgen
Malzeme: Krom vanadyum çeliği
Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı halkalar
Geometri: Halka ucu eğimi 18°
İçindekiler: 12 parça
6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 yıldız anahtarların her birinden 1 adet
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!