Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- İnce, kapalı çerçeve
- 780 mm ön yüksekliğe kadar yüksek stabilite
- Özelleştirme için tasarım çubukları
- Entegre yükseklik, yan ve eğim ayarı
- Düz iç kenarlar ve düşük kurulum genişliği sayesinde optimum alan kullanımı
- Sağlam yapı ve yüksek stabilite
- Ön kısmın alet kullanmadan montajı ve sökülmesi
- Taban ve arka duvarın genişliği aynıdır
- Zemin çalışması gerekmez
PU 20 paketleme ünitesi ile sürdürülebilir paketleme. 20 sol çerçeveden oluşan bir kutu ve 20 sağ çerçeveden oluşan bir kutu set olarak tedarik edilir.
Boyutlar değişebilir. Teknik değişiklikler yapılabilir.
Mutfak/banyo/oturma odası mobilyası
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!