Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Nova Pro Scala Crystal Plus H186 çerçeve
Geniş alan içeri itme elemanları için çerçeve çekme, yükseklik 140 mm
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- İçeri itme elemanları üzerinde çalışma gerekmez
- Elemanların basit bir şekilde yerleştirilmesi için patentli çip teknolojisi
- Ek kapak kanatları yok
- Ön kısım ve içeri itme elemanı olmadan yüksek denge
- Entegre yan, yükseklik ve eğim ayarı
- Düz iç kenarlar ve düşük kurulum genişliği sayesinde optimum alan kullanımı
- Ön kısmın alet kullanmadan montajı ve sökülmesi
Cam ve ahşap içeri itme elemanları da Würth mobilya imalatı konfigüratörü aracılığıyla sipariş edilebilir.
Boyutlar değişebilir. Teknik değişiklikler yapılabilir.
Mutfak/banyo/oturma odası mobilyası
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!