Çekmece yan duvarı DWD XP
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
- Tek bir yan duvar tüm Dynamic-XP 40 (275 - 550 mm) ve 60 kg (600 ve 650 mm) raylar için uygundur.
- Çelik profil olarak.
- 16 mm'lik masa üstü kalınlıkları için.
- Sağ tarafta yanal eksantrik ayarı ±1,5 mm, sol taraf otomatik olarak ayarlanır.
- Zamac'ta ön montaj, yan duvarda klips sabitleme ve ön kısımda 3,5 mm çapında vida sabitleme ile.
- Renk: Alüminyum gri, beyaz ve taş.
- Ön/arka montaj parçaları ayrı olarak sipariş edilmelidir.
- Trim kapakları bulunmalıdır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!