Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Cephe yapıştırıcısı
Yalıtım panellerini cepheye sabitlemek için DIN EN 13163 uyarınca 1 bileşenli poliüretan köpük
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Test edilmiş ürün özellikleri
- Deutsches Institut für Bautechnik (Alman İnşaat Teknolojisi Enstitüsü) tarafından verilmiş genel inşaat ruhsatı
- DIN 4102-1:1998-05 uyarınca MPA Hannover tarafından verilmiş inşaat malzemesi sınıfı B1 test sertifikası
Maliyeti ve gereken iş hacmini azaltır
- Düşük malzeme tüketimi
- Nakliye ve depolama tasarrufu
- Zaman alan harç uygulama süreci gerekmez
- Ek ısı yalıtımı sağlar
Düşük sıcaklıklarda bile yüksek ilk yapışma derecesi
- Akmaz - hemen sertleşen, son derece yapışkan bir şerit oluşturur
- Düşük sıcaklıklara dirençlidir
Yapı yüzeyinin kalitesine göre yalıtım panolarında ek bağlama gerekebilir. Binanın kolonlarında, eski alçıda, betonda ve yük taşımayan yüzeylerde her zaman sabitleme gerekir. Ek olarak 5 metre yükseklikten itibaren mekanik bağlama kullanılmalıdır.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Yalıtım panolarını dış cephelere, iç duvarlara, yalıtım elemanlarına ve drenaj elemanlarına takmak için uygundur. Mükemmel yapıştırıcı özelliklerinden, azaltılmış köpüklenmeden ve son gücüne hızla ulaşma becerisinden dolayı cephe yapıştırıcısı, yalıtım panellerindeki diğer çok çeşitli birleştirme görevleri için uygundur. Çatı yalıtımını sabitleme, pervazları ve kalıpları takma, yapışkan duvar-kenar sıyırma sadece birkaç örnektir. Ek olarak cephe yapıştırıcısı bağlantı noktalarının ve oyukların ısı yalıtımı ve düşük gerilimli dolgusu için ve ayrıca pencere eşiklerinin altındakiler gibi yalıtım panelleri arasında kullanılabilir.
Styrofoam, Styrodur, mineral yünü, polistiren ve poliüretan sert köpük, korozyona karşı korumalı çelik levhalar, fiber çimento, gazbeton, sunta pano, sert PVC, taş, alçı, ahşap ve emülsiyonlu boyalara yapışır ancak polietilen, silikon veya PTFE'ye yapışmaz.
Yalıtım panolarının takılacağı yüzey güvenli, düz, temiz ve toz, gres, yağ ve diğer kirlerden arınmış olmalıdır. Yapıştırıcı uygulanmadan önce yüzeylerin suyla nemlendirilmesi önerilir.
Cephe yapıştırıcısı; PURLOGIC Xpress, ürün no. 0891 152 4 ve PURLOGIC COMBIpress, ürün no. 0891 152 6, köpük tabancaları ile uygulanabilir. Diğer tabancalarla uyumlu değildir!
Önce cephe yapıştırıcısını kenarlara uygulayın, ardından yalıtım panosu yüzeylerine W şeklinde uygulayın. Bastırılan yapıştırıcının yapışkan yüzey yüzdesi en az %40 olmalıdır. Yalıtım panosu, poliüretan yapıştırıcıyı panoya uyguladıktan bir dakika sonra duvara takılabilir. Panel sağlamlaştırıldığında PU yapıştırıcı genişlemeyi durdurur. Yalıtım panosunun hizalamasını, duvara takıldıktan sonra maksimum 5-10 dakika içinde ayarlamak mümkündür. Yüzeydeki her türlü büyük dengesiz alan, önceden kaba kireçli çimento harcıyla işlenmelidir. Duvarda nokta şeklinde dengesiz alanlar varsa yalıtım panosunun içindeki kum uygulanarak dış kısmın dengeli olması sağlanmalıdır. Paneller arasında boşluk kalması gerekiyorsa bunlar cephe yapıştırıcısıyla doldurulabilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!