Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Altı köşe başlı cephe vidası, contalı, matkap uçlu piasta®
Bimetalden imal edilmiştir - A2 paslanmaz çelik/sertleştirilmiş çelik, Ruspert® kaplamalı, ISO 10666'ya benzer altı köşe başlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Contalı ve standart matkap uçlu
Çap 4,2 mm:
- Genel inşaat izni Z-14.1-4
- Avrupa Teknik Onayı ETA-10/0184
Çap 4,8 mm:
- Genel inşaat izni Z-14.1-4 ve Z-14.1-537
- Avrupa Teknik Onayı ETA-10/0184
Çap 5,5 mm:
- Genel inşaat izni Z-14.1-4
- Avrupa Teknik Onayı ETA-10/0184
Çap 6,3 mm < Uzunluk 50 mm:
- Genel inşaat izni Z-14.1-4
- Avrupa Teknik Onayı ETA-10/0184
Çap 6,3 mm > Uzunluk 50 mm:
- Genel inşaat izni Z-14. 1-4 ve Z-14.4-407
- Avrupa Teknik Onayı ETA-10/0184 ve ETA-13/0210
Alüminyum, çelik profiller ve sandviç panelleri, alüminyum ve çelik yüzeyler üzerine sabitlemek içindir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!