Çelik ve paslanmaz çelik için kaba taşlama diski
Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çelik ve paslanmaz çelik için kaba taşlama diski
Çok iyi performans değerlerine sahip, sentetik reçine bağlı, elyafla güçlendirilmiş standart düz taşlama diski.
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
- Yüksek kopma dayanımı
- Orta sertlikte disk
- EN 12413 Avrupa standardının en üst düzey güvenlik gereksinimlerini karşılar
Not
- Saklama: Kuru, oda sıcaklığında 20°C'de
- Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın
- Yalnızca hasarsız disklerle çalışın
- Doğru temas basıncını uygulayın
Kullanım alanı
- Genel yapı çelikleri, yüksek mukavemetli yapı çelikleri, inşaat çelikleri, takım çelikleri ve sertleştirilmiş çeliklerde kenarların, kaynak dikişlerinin ve yüzeylerin taşlanması. Alaşımsız paslanmaz çelik, alaşımlı ve yüksek alaşımlı çelikler, paslanmaya ve aside dirençli çelikler, krom-nikel çelikler.
- Kenarları taşlama, çapak alma, sert kaynak dikişlerini bileme vb.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!