Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Çelik ve paslanmaz çelik için Speed kaba taşlama diski Speed
Çelik ve paslanmaz çelik için Speed kaba taşlama diski Speed - 1
Çelik ve paslanmaz çelik için Speed kaba taşlama diski Speed - 2
Çelik ve paslanmaz çelik için Speed kaba taşlama diski Speed - 3
Çelik ve paslanmaz çelik için Speed kaba taşlama diski Speed - 4

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Çelik ve paslanmaz çelik için Speed kaba taşlama diski Speed

Yüksek talaş kaldırma özelliğinin yanı sıra uzun kullanım ömrü sunan, özel çok katmanlı yapıya sahip taşlama taşı.

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
Demir, klor ve kükürt içermez (≤ %0,1)



KWU Sınıf II için uygundur (ör. boru hattı ve reaktör yapımı)



Siyah ince taneli katman: destek katmanı (taşlama-aktif)


  • Kaba taneli katman için destek tabanı gibi davranır:

Taşlama sırasında daha fazla güvenlik


Disk aşınması olmaz


Disk, eşit bir şekilde taşlanarak ufalır


  • Mükemmel titreşim sönümleme

"Beyaz parmak hastalığı"nı önler


Makineyi korur



Kırmızı kaba işlenmiş katman



Özel olarak kaplanmış aşındırıcı kum ile taşlama-etkin katman


  • Düşük temas basıncı ile yüksek aşındırma

  • Çok soğuk taşlama (malzeme renk solması yok)

  • Çok temiz taşlama yüzeyi

  • Disk tıkanması (körlenme) olmaz


Özel keçeli orta dokuma tabakası


  • Optimum kum yapışması ve optimum disk kompoziti sayesinde daha fazla iş güvenliği

  • Kaba ve ince kum kombinasyonuyla birlikte taşlama yüzeyi örneğin taşlama açısını veya taşlama hareketlerini değiştirerek ayarlanabilir
Not
  • Saklama: Kuru, oda sıcaklığında 20°C'de

  • Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın

  • Yalnızca hasarsız disklerle çalışın

  • Doğru temas basıncını uygulayın


Kaba taşlama diskinin uygun temas açısını sağlayın.


Son derece düşük temas açısı, çevresel bölgede diskin kırılmasına neden olur.

EN 12413 Avrupa Standardının en yüksek güvenlik gereksinimlerine uygundur.