Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çelik ve paslanmaz çelik için Speed kaba taşlama diski Speed
Yüksek talaş kaldırma özelliğinin yanı sıra uzun kullanım ömrü sunan, özel çok katmanlı yapıya sahip taşlama taşı.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Demir, klor ve kükürt içermez (≤ %0,1)
KWU Sınıf II için uygundur (ör. boru hattı ve reaktör yapımı)
Siyah ince taneli katman: destek katmanı (taşlama-aktif)
- Kaba taneli katman için destek tabanı gibi davranır:
Taşlama sırasında daha fazla güvenlik
Disk aşınması olmaz
Disk, eşit bir şekilde taşlanarak ufalır
- Mükemmel titreşim sönümleme
"Beyaz parmak hastalığı"nı önler
Makineyi korur
Kırmızı kaba işlenmiş katman
Özel olarak kaplanmış aşındırıcı kum ile taşlama-etkin katman
- Düşük temas basıncı ile yüksek aşındırma
- Çok soğuk taşlama (malzeme renk solması yok)
- Çok temiz taşlama yüzeyi
- Disk tıkanması (körlenme) olmaz
Özel keçeli orta dokuma tabakası
- Optimum kum yapışması ve optimum disk kompoziti sayesinde daha fazla iş güvenliği
- Kaba ve ince kum kombinasyonuyla birlikte taşlama yüzeyi örneğin taşlama açısını veya taşlama hareketlerini değiştirerek ayarlanabilir
- Saklama: Kuru, oda sıcaklığında 20°C'de
- Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın
- Yalnızca hasarsız disklerle çalışın
- Doğru temas basıncını uygulayın
Kaba taşlama diskinin uygun temas açısını sağlayın.
Son derece düşük temas açısı, çevresel bölgede diskin kırılmasına neden olur.
EN 12413 Avrupa Standardının en yüksek güvenlik gereksinimlerine uygundur.
Genel yapı çelikleri, yüksek mukavemetli yapı çelikleri, inşaat çelikleri, takım çelikleri, sertleştirilmiş çelikler, paslanmaz çelik saclar, alaşımsız özel çelikler, alaşımlı ve yüksek alaşımlı çelikler, pas ve aside dayanıklı çelikler, krom nikel çelikler. Çelik ve paslanmaz çelik işlemeye eşit derecede ve özellikle uygundur. Kenarları, yüzeyleri, sert kaynak dikişlerini taşlama, çapak temizleme vb.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!