Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çelik için Segmentli Flap Disk
Özellikle alaşımlı ve alaşımsız çeliğin işlenmesi için uygun sentetik korundum.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Elektrikli veya havalı açılı taşlama makineleri ile serbest taşlama için
Maks. çevresel hız 80 m/sn
Pamuklu kumaş
Cam elyaf taşıma diski
Dokuma tabanlı zımpara (sentetik korindon)
- Uzun kullanım ömrü
- Yüksek düzeyde talaş kaldırma
EN 13743 Avrupa Standardının ve OSA'nın (Taşlama Aletlerinin Güvenliği Organizasyonu) en zorlu güvenlik gereksinimlerine uygundur
Kenarların ve yüzeylerin taşlanması, bileme ve pürüzsüzleştirme işleri, çapak alma ve kaynak dikişleri işleme için kullanılır. Vernik ve boyaların çıkarılması ile aletlerin keskinleştirilmesi için.
Alaşımlı ve alaşımsız çelik, yapı çeliği, alet çeliği, yumuşak demir dışı metaller, pirinç ve bronz
Genel yapı çelikleri, yüksek mukavemetli yapı çelikleri, inşaat çelikleri, takım çelikleri, sertleştirilmiş çelikler
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!