Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çelik için kesme taşı
Mükemmel performans değerlerine sahip, yüksek performanslı standart kesme taşı.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
					Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Sentetik reçine bağlı, lifli malzemeyle güçlendirilmiş standart kesme taşı
 - Elektrikli veya havalı taşlama makineleriyle kesim için
 - Yüksek kırılma direnci
 - Maksimum dairesel hız: 80 m/sn.
 
- Saklama: Kuru, 20°C oda sıcaklığında
 - Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın.
 - Kesme işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın.
 - Yalnızca hasarsız taşları kullanın.
 - Kesme işlemi sırasında taşları sıkıştırmayın/eğmeyin. Kırılma riski artar!
 - Taşın temas basıncının doğru olduğundan emin olun.
 - Kesme taşlarını (düz tasarım) daima montaj somunuyla makineye sabitleyin.
 
EN 12413 Avrupa standardına uygun, en üst düzey güvenlik gereksinimlerini karşılar.
Genel yapı çelikleri, yüksek mukavemetli yapı çelikleri, yapı çelikleri, inşaat çelikleri, takım çelikleri, sertleştirilmiş çelikler
Katı malzemelerin, boruların, profillerin ve metal sacların kesimi
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!