Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çelik için uzun ömürlü kesme taşı
Son derece uzun kullanma süresi, katı ve şekilli malzemelerde optimum kesme kapasitesi, çok yüksek yan denge.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun


Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Sentetik reçine bağlı, lifli malzemeyle güçlendirilmiş yüksek performanslı kesme taşları
- Elektrikli veya havalı taşlama makineleriyle kesim için
- Kırılmaya karşı son derece düşük hassasiyet
- Minimal boyut ve dengesizlik toleransları
- Saklama: Kuru, 20°C oda sıcaklığında
- Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın
- Kesme işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın
- Yalnızca hasarsız taşlarla çalışın
- Kesme işlemi sırasında taşları sıkıştırmayın/eğmeyin; kırılma riski artar!
- Uygun seviyede temas basıncı uygulayın
- Kesme taşlarını (düz tasarım) daima metal halkayla makineye sabitleyin
EN 12413 Avrupa standardına uygun, en üst düzey güvenlik gereksinimlerini karşılar.
Genel yapı çelikleri, yüksek mukavemetli yapı çelikleri, inşaat çelikleri, takım çelikleri, sertleştirilmiş çelikler
Katı malzemelerin, kalın cidarlı boruların, profillerin ve metal sacların vb. kesimi.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!