Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çelik dübel W-SD
Ahşap, metal ve panel malzemeleri için geçmeli montaj dübeli. Beton için
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Durduruculu matkap ucu kullanılmalıdır
Dübeller ve durduruculu matkap uçları mükemmel şekilde koordineli bir sistem oluşturur. Bu sistem ünitesi, montaj hatalarını önler ve bağlantıyı onayda öngörüldüğü gibi sağlar.
- Montaj tipi: Geçmeli montaj
- Küçük matkap deliği derinliği (W-SD 6: 32 mm; W-SD 6L: 42 mm; W-SD 8: 43 mm)
- Minimum parça kalınlığı (hmin = 80 mm)
- Küçük matkap deliği çapı
- Takıldıktan sonra beklemeye gerek kalmadan hemen yük taşıma kapasitesi
- Montaj torku gerekmeden kolay takılma
- Sürtünmeli kilitlenme yoluyla sabitleme – mesafe kontrollü genişleyen dübel
Yük taşıyıcı olmayan sistemlerin betona çoklu bağlantısı
Avrupa Teknik Onayı ETA-07/0138
"Betonda Kullanım için Çelik Dübeller" için Avrupa Teknik Onayı Yönetmelikleri (ETAG), Ek C, ölçüm işlemi C'ye göre boyutlandırılmıştır
Yangın dayanımı (sabitleme tabanı: beton C20/25 ila C50/60): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): "Yangın dayanımı açısından betona sabitlemelerin değerlendirilmesi" Teknik Raporu TR 020 (ETA-07/0138'e dahil edilmiştir)
Onayda düzenlenen dirençlerin kısmi güvenlik faktörleri ve γF = 1,4'ün etkilerinin kısmi bir güvenlik faktörü hesaba katılmıştır. Çekme ve yanak yükleri birleştirme, kenar etkisi ve dübel grupları üzerine bilgiler için lütfen Avrupa Teknik Onayı Yönetmelikleri (ETAG) Ek C'ye başvurun.
Onayda önerildiği gibi yM,fi = 1,0'ın yangına maruz kalma üzerine yük taşıma kapasitesi için kısmi güvenlik faktörleri ve yF = 1,0'ın etkilerinin kısmi güvenlik faktörü hesaba katılmıştır.
Karbür duvarcılık matkapları, sabitleme dübelleri için delik açmak üzere kullanılan karbür kesme uçlarına sahip duvarcılık matkaplarının özellikleri, gereksinimleri ve testleri üzerine Alman Bina Teknolojisi Enstitüsü (DIBt) ve Alman Alet Üreticileri Derneği'nin (FWI) uygulama esaslarında belirtilen teknik özelliklere uymalıdır. Würth darbeli matkapları, uygulama esasında belirtilen teknik özellikleri karşılar.
Yük taşıyıcı olmayan sistemlerin betona çoklu bağlantısı
Avrupa Teknik Onayı ETA-07/0138
"Betonda Kullanım için Çelik Dübeller" için Avrupa Teknik Onayı Yönetmelikleri (ETAG), Ek C, ölçüm işlemi C'ye göre boyutlandırılmıştır
Yangın dayanımı (sabitleme tabanı: beton C20/25 ila C50/60): R30, R60, R90, R120 (W-SD M6L, W-SD M8): "Yangın dayanımı açısından betona sabitlemelerin değerlendirilmesi" Teknik Raporu TR 020 (ETA-07/0138'e dahil edilmiştir)
Yük taşıyıcı olmayan sistemlerin betona çoklu bağlantıları, hafif tavan kaplaması ve asma tavanların sabitlenmesi için kullanılabilir
Çatlaklı betonda (çekme bölgesi) ve çatlaksız betonda (basınç bölgesi) Avrupa Teknik Onayı ile sabitleme. Dübel, EN 206:2000-12'ye göre min. C20/25 ve maks. C50/60 beton sınıfına sahip güçlendirilmiş veya güçlendirilmemiş standart betonda kullanım için Avrupa Teknik Onayına sahiptir
Dübel, ağırlıklı olarak statik yükler veya yarı statik yüklerle sabitlemeler için kullanılabilir, W-SD (galvanizli çelik) kuru iç mekanlarda kullanılabilir
Tavan alt yapılarını çengel uçlu tel, verniyer askılar, delikli kayışlar, asma tavanlar, kayar tavan konnektörleri, tavan panelleri, ahşap kirişler, yanmaya dayanıklı paneller vb. ile bağlamaya uygundur.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!