Yaylı kilitleme rondelası, şekil M Yay çeliği, sertleştirilmiş 420-510 HV10, çinko pul kaplamalı
Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Yaylı kilitleme rondelası, şekil M Yay çeliği, sertleştirilmiş 420-510 HV10, çinko pul kaplamalı
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
- Tip M (orta): normal kafa kontağı ile 8.8 mukavemet sınıfına kadar ve dahil olmak üzere vida bağlantıları
- Koruma tipi: Vida sabitleyici
- Yay kuvveti sayesinde sürtünme kilitleme
- Özel yüzey damgalama sayesinde mekanik kilit
- Karşı yüzeyi hasara karşı korur (takma sırasında rondela dönmez)
- Minimum sıkma torku dağılımı
Kullanım alanı
Makine ve sistem yapımı, bağlantı teknolojisi, konveyör teknolojisi, ticari araçlar, inşaat makineleri, araç yapımı, tarım teknolojisi, gıda sektörü vb.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!