Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Cam temizleme Suyu Plus

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Cam temizleme Suyu Plus

Cam silme sistemi için antifrizli cam temizleme suyu

Ürün açıklamasını okuyun

6 tasarımları mevcut
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
Geliştirilmiş donmaya karşı koruma


Ön cam ve far yıkama ünitelerinin donmasını güvenilir ve etkili bir şekilde engeller



Mükemmel, geliştirilmiş temizleme performansı


Yağlı yol kiri ve tuz kalıntıları gibi kış kirlerine rağmen çok net görüntü



Malzemelere zarar vermez


  • Polikarbonat cama zarar vermez

  • Boya ve kauçukta hassas etkiye sahiptir


Fıskiye ağız adaptörü için uygundur


Tüm araç türleri için uygundur



Kolay temizleme etkisi


  • Cam yüzeyinin her tarafının aynı incelikte ıslatılması sayesinde kolay bir temizleme etkisi sağlanır.

  • Uzun süreli temizlik etkisi, kirlerin yüzeyde tutunmasını engeller.
Not

Nozuller için uygunluğa dikkat edin:


Sıvının viskozitesi nedeniyle yelpaze şekilli püskürtme jeti, 1:1 seyreltme ile -15°C'lik bir sıcaklığa kadar garanti edilebilir

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.