Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Cam kesme halatı
Özellikle dar boşluklara sahip araç camlarının hasar görmeden sökülmesi içindir.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çok yüksek çekme kuvveti için yüksek teknoloji ürünü lifler
Dar köşelerde ve özellikle dar boşluklarda kullanım için yırtılmaya karşı son derece dayanıklı kesme dişlisi
Minimum boya ve iç mekan hasarı riski
Yuvarlak çapraz kesiti sayesinde, kesme yaraları neredeyse hiç oluşmaz.
Yeniden kullanılabilir ve esnek
- 2–4 kez kullanılabilir
- Dişli yırtılırsa düğümlenerek çalışmaya devam edilebilir
Çekme direnci bu durumda N olarak belirlenir; kesme telleri için N/mm² olarak ifade edilir. 0,6 x 0,6 mm ve 2000 N/mm² enine kesitli bir kare kesme teli, yaklaşık 720 N çekme direncine karşılık gelir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!