Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çalışma tezgahı PRO
Ağır hizmet tipi, çok amaçlı çalışma tezgahı (örneğin montaj işleri için)
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Sağlam sac çelik yapı, çok kenarlı kaynak
- Çalışma yüksekliği: 840 mm
- Açık gri toz boya kaplı taban RAL 7035
PRO serisinin avantajları:
- Taban: 45 x 45 mm çelik tüp, plastik sürgülü makaralar ve düzleştirici ile
- Yüksek toplam taşıma kapasitesi: eşit dağıtılmış yük ile 800 kg
Pro serisindeki çalışma tezgahları ve çalışma masaları önceden monte edilmiş olarak tedarik edilir. Özelleştirilmiş varyantlar müşteri tarafından monte edilmelidir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!