Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Çelik dübel W-FA/S
Çelik dübel W-FA/S - 1
Çelik dübel W-FA/S - 2
Çelik dübel W-FA/S - 3
Çelik dübel W-FA/S - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Çelik dübel W-FA/S

Çatlaksız betonda ağır yükler için çelik dübel. Çinko kaplamalı çelik

Ürün açıklamasını okuyun

3 tasarımları mevcut
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
  • Zaman kazandıran geçmeli kurulum

  • Beklemeden hemen yük taşıma kapasitesi

  • Tork kontrollü genişleyen galvanizli çelik dübel

  • İki sabitleme derinliği, geniş uygulama aralığı
Performans Kanıtı
  • ETA-02/0001 tekli bağlantı için, Seçenek 7, çatlaksız beton

  • Yangın dayanımı: F30, F60, F90 ve F120; DIN 4102-2:1977-09'a göre yangına maruz kalma (eşdağılımlı sıcaklık eğrisi)
Kullanım alanı
  • ETA-02/0001 tekli bağlantı için, Seçenek 7, çatlaksız beton

  • Yangın dayanımı: F30, F60, F90 ve F120; DIN 4102-2:1977-09'a göre yangına maruz kalma (eşdağılımlı sıcaklık eğrisi)